CapLock アクションカメラ用エクステンションポール&三脚は、セルフィーやタイムラプスなど、様々な撮影ニーズに対応するように設計された汎用性の高いアクセサリーです。 三脚と自撮り棒の機能をシームレスに組み合わせ、2つのモードを簡単に切り替えることができます。CapLockシステムを採用し、標準および1/4クイックリリースプレートを通してアクションカメラやスマートフォンに対応します。ソフトラバーハンドルは、快適で滑りにくいグリップを保証します。三脚はマグネット式で素早く折りたたむことができ、持ち運びに便利です。4段伸縮式アームは最大47cm、折りたたむと18cmとコンパクトになり、持ち運びに便利です。
CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。
デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。
三脚にもなる、セルフィ―スティック:三脚を折りたたむことで、セルフィ―スティックの持ち手となります。よりクリエイティブで安定した、撮影アングルを実現します。
マグネット式三脚:三脚の内側のマグネットにより、グリップハンドルへと変わります。
優れたパワーと安定感:ポール雲台部分は、最大7.5kgのホールド力があり、1kgの荷重にも耐えることができます。ほとんどのスマートフォン、ミラーレス一眼カメラ、アクションカメラを搭載可能です。三脚の底部にはラバーがついており、三脚を安定させるのに効果的です。アルミ合金製のボディは、安定した撮影を可能にします。
4段階伸縮セルフィ―スティック:4段階に伸縮するスティックは、18cmから、47cmまで伸ばせます。
自由度の高いボール雲台:ボール雲台は、広い可動域で自由なパン&チルトへの操作を実現します。(ポール雲台は約55°傾斜し、ポートレート撮影用に一部の切り欠きがあります。)
多様なギアとの組み合わせが可能:ユニバーサルインターフェースは、より簡単にプロのような撮影を可能にします。側面のコールドシューマウントには、ライトやマイクなどのアクセサリーを装着可能です。
アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプターが付属。アクションカメラやスマートフォンに対応。(スマートフォンで使用する場合は、専用のスマホ用のクランプが必要です。)
軽くて持ち運びに便利:手のひらサイズに折りたため、長さ18cmの三脚は持ち運びに便利です。ノンスリップラバーは快適な持ち心地です。