P-GM-154 Action Camera Adhesive Mount PGYTECH 61025784 P-GM-154 Action Camera Adhesive Mount PGYTECH 61025784 P-GM-154 Action Camera Adhesive Mount PGYTECH 61025784 P-GM-154 Action Camera Adhesive Mount PGYTECH 61025784

Action Camera Adhesive Mount

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61025784 品番P-GM-154
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

PGY-TECH社製、アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ対応の粘着マウントセットです。
ダブルボールジョイントでカメラの向きを360°自由自在に変更可能。
耐荷重1.0 kg。
軽くて持ち運びに便利なデザイン。
素材には丈夫な航空アルミニウム合金を使用。
耐荷重1.0kg、360°調整、幅広い互換性、クイックリリースピン、軽くて丈夫な航空アルミニウム合金製
取り付け可能な推奨カメラ:GoPro シリーズ, Insta One R/X/X2, Osmo Pocket/Pocket 2, Osmo Actionのようなアクションカメラに最適です
旅の思い出を記録しよう:アクションカメラ用粘着マウントは、ちょっとしたお出かけや旅の記録を残したいという方に最適な、旅の相棒です。車のさまざまな位置にしっかりと接着することができます。
丈夫で長持ち:ベースには、強力な粘着力を持ち、厳しい屋外環境にも耐えることができる3M VHBテープを採用。アルミ合金製のマジックアームと組み合わせることで、1.0kgの荷重に耐えることができる粘着マウントです。
360度の角度調整:ダブルボールジョイントでカメラの角度を360度調整でき、自由度の高い撮影が実現できます。アームはつまみでロックでき、セットアップと操作がカンタンです。
異なるカメラを即座に装着:粘着マウントは、1/4インチマウントアダプターに加え、アクションカメラマウントアダプターに対応し、様々な機材に対応しています。
カンタン取り付け、取り外し:ピンひとつでアクションカメラを固定。さっと取り付け、取り外し。

セット内容PGYTECH アクションカメラ用 粘着マウント×1(※3M VHB 両面テープ × 1 取付済)、PGYTECHピン×2、1/4 インチネジ付きボールヘッド×1、アルコールパッド×1、3M VHB 両面テープ×1、ユーザーガイド×1 材質航空アルミニウム合金, PA66+GF, TPU 寸法(mm)113×Φ64 対応機種DJI Osmo Action 4、DJI Osmo Action 3、DJI Action 2、各種アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ、GOPROシリーズ 動作温度(℃)‐10〜40 最大荷重(kg)1
注意
※初めて使用する場合、ベースを所定の位置に固定するには、必ず貼付け後にしっかりと押し続けてください。また、室温は少なくとも10℃以上の場所で作業をお試しください。温度が10℃未満の場合は、最初にヘアドライヤー等を使用し、マウントを押し続けながら加熱してください。貼付け後の初回利用については24時間以上待ってからご利用ください。
※本体マウント部分に1枚、予備で1枚。合計2枚の両面テープが含まれています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする