P-CG-145 CapLock Action Camera Ball-head Quick Release Set PGYTECH 61025809 P-CG-145 CapLock Action Camera Ball-head Quick Release Set PGYTECH 61025809 P-CG-145 CapLock Action Camera Ball-head Quick Release Set PGYTECH 61025809 P-CG-145 CapLock Action Camera Ball-head Quick Release Set PGYTECH 61025809

CapLock Action Camera Ball-head Quick Release Set

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61025809 品番P-CG-145
参考基準価格(税別)¥1,875 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

CapLock アクションカメラ用 ボールヘッド クイックリリース セットは、アクションカメラ、スマートフォン、その他の小型撮影デバイスを三脚やマウントに素早く取り付けるために設計されています。サクションカップマウントやハンドルマウントと互換性のあるボールヘッドが特徴です。独自のクイックリリース構造とデュアルロック機構により、確実で素早い取り付けが可能です。アクションカメラ用と1/4クイックリリースプレートの両方がセットになっています。また、プレートの4方向取り付けにより、柔軟な撮影方向が可能です。
CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。
デュアルロックは、意図しない機器の脱落を防ぎます。
ポール雲台は、PAYTECHサクションカップマウント、3アーム吸盤式サクションカップ、マグネットマウント、ハンドルマウント、ヘルメットマウントと互換性があります。

セット内容CapLock アクションカメラ用 ボールヘッド クイックリリース クランプ×1、CapLock アクションカメラ アダプター×1、止めネジ×1、CapLock 1/4インチネジ アダプター×1、S4 六角レンチ×1 材質ナイロン+ガラス繊維 寸法(mm)32×37×39 質量(g)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする