色エメラルドグリーン
サイズ3L
仕様帯電防止、(ドットボタン)プラスチック(ファスナー)ビスロン(スライダー)金属(ポッケトファスナー)ビスロン(スライダー)金属、スイングスリーブ、脇ポケット(ターンポケット)、裾・脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
シリーズエコ交織マルチワークシリーズ
エコマーク認定認定
胸囲(cm)132
混率(%)ポリエステル85、15(ケミカルリサイクル繊維60)
着丈(cm)70
裄丈(cm)86
生地テイジン エコペット交織ツイル(帯電防止素材)
色番24
グリーン購入法適合
名入れ可
エコマーク認定番号17 103 009