IPX7防水Bluetoothスピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61025924 品番 FSBTS209HW2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。
大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。
8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。
あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。
素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。

付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語) カーキ 質量(g)357 +/-5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5 入力電圧(V)DC 5 周波数80Hz - 20KHz 動作範囲約10-30m S/N比≧75dB 充電時間(時間)4〜5 バッテリー容量(mAh)3600 入力電流(mA)≦800 再生可能時間約4(最大音量時)、約9〜10(60%音量時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7 Bluetooth5 プロファイルA2DP, AVRCP, HFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする