ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの メンテナンスカート
ラバーメイドの メンテナンスカート用アクセサリ
ジャニターカート用 ストレージ付きフタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61026009
品番
RM6179BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
ビニールバッグ部分に取り付け、においの漏れなどを防ぎます。
小物入れがついているため、メモ帳やペンなどの収納が可能です。
トラスコ品番
114-3308
幅(mm)
448
質量(kg)
1.4
色
ブラック
高さ(mm)
318
奥行(mm)
60