AZ-6362 AZ-6362 エコ交織 ツータックワークパンツ(秋冬用) アイトス 61026086 AZ-6362 AZ-6362 エコ交織 ツータックワークパンツ(秋冬用) アイトス 61026086 AZ-6362 AZ-6362 エコ交織 ツータックワークパンツ(秋冬用) アイトス 61026086

AZ-6362 エコ交織 ツータックワークパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 裾上げ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61026086 品番 AZ-6362
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

エコペットは帝人が開発した世界最先端の新原料リサイクル技術で、PETボトルだけでなくポリエステル製品(繊維・フィルム)までも分解・精製し、石油から製造される原料と同一レベルの高純度なポリエステル原料の回収を可能としました。
鮮やかなカラー。
カーゴパンツの右側ポケットに使いやすいペン差しを装備。

ロイヤルブルー 股下(cm)80 ウエスト(cm)79 仕様帯電防止、(ドットボタン)プラスチック(ファスナー)アルミ(スライダー)金属(前カン)金属、右側ポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックパンツ シリーズエコ交織マルチワークシリーズ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル85、15(ケミカルリサイクル繊維60) アズワン品番64-8966-75 生地テイジン エコペット交織ツイル(帯電防止素材) 色番6 グリーン購入法適合 裾上げ エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする