※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB706-01 タイルカーペット プレミアムバンク グランド 川島織物セルコン 61026265 PB706-01 タイルカーペット プレミアムバンク グランド 川島織物セルコン 61026265 PB706-01 タイルカーペット プレミアムバンク グランド 川島織物セルコン 61026265 PB706-01 タイルカーペット プレミアムバンク グランド 川島織物セルコン 61026265

タイルカーペット プレミアムバンク グランド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) 注文コード61026265 品番PB706-01
参考基準価格(税別)¥116,640 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ウール糸を用いた600角の大判タイルカーペットです。
ボリュームのある密度とクッション性で踏み心地はとても柔らかく、ハイグレードな空間の足元を演出します。特別なゾーンにぜひ ご利用ください。

材質ウール80%・ナイロン10%・ポリエステル10% 形状カット 質量(kg)約16 寸法(縦×横)(mm)600×600 パイル長(mm)10 材質(バッキング)特殊樹脂+ポリエステル不織布 防炎性能試験番号E2180302 制電性(KV)人体帯電圧2以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴) パイル密度5/32ゲージ×7ステッチ 全厚(mm)16 面積(m2)4.32/箱
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。
※また1階軒先渡しとなり、階上げの対応は出来かねます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする