※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAA-11SK10-700-IMB(Y) インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1000 差込式カギ付 サンポール 61026484 FAA-11SK10-700-IMB(Y) インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1000 差込式カギ付 サンポール 61026484 FAA-11SK10-700-IMB(Y) インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1000 差込式カギ付 サンポール 61026484

インパクトアーチ 基礎式 スチール製 Φ101.6 W1000 差込式カギ付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61026484 品番 FAA-11SK10-700-IMB(Y)
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980

人や建物を車両から守る「インパクトアーチ・ボラード」基礎式の車止め!
インパクトスリーブで耐衝撃性アップ汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め!
衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。
鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。
コンビニエンスストアやドラッグストアなどの路面店で店舗前が駐車スペースになる施設やショッピングセンターの駐車場などで車室の後ろが歩行者スペースに面する場所などに最適な製品です。

用途店舗、ショッピングセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、駅前ロータリー、コミュニティ道路、公園、建築外構など 仕様インパクトスリーブ入り 種別衝突対応型(車両1.5t 45km/h) 材質本体支柱:スチール+インパクトスリーブ:鋼管 形状差込式カギ付 幅(mm)1000 寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×H700 質量(kg)約53.8 黄(Y) タイプアーチ型(コの字型) 仕上焼付塗装
関連資料:(0.05MB)
注意
※インパクトスリーブは鋼管
※基礎ブロック□400×500のコア穴の深さを350mmに調整して下さい。
※基礎ブロックは別途手配にてお願いいたします。
※施工方法や試験結果詳細はメーカーカタログやホームページをご確認の上ご購入お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする