SHIMADA
SHIMADAの 忌避剤・虫対策
SHIMADAの 虫対策用品
SHIMADAの 不快害虫対策用品
ハエ粘着シートハエとりリボン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24個)
注文コード
61026553
品番
105332
参考基準価格(税別)
¥2,134
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
紐を引っ張るだけで、簡単に設置できます。
押しピン付です。
ハエ捕りの定番品です。
コスト重視のハエ対策としてご使用いただけます。
用途
ハエの駆除。
トラスコ品番
819-4100
材質
缶:スチール、キャップ、ボタン:プラスチック、ノズル:フィルム
幅(mm)
8
色
無色
高さ(mm)
750
質量(g)
275
利用場所
屋内
注意
※お子様やペットが触れないように注意してください。
※押しピンにご注意ください。