画像準備中

ネズミ駆除殺そ剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10g×20袋) 注文コード61026569 品番105516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

誘食剤のミックス製法で、喫食性の高いネズミ用毒餌です。20袋の分包品で、巣に持ち帰らせて食べさせることが可能です。安心の誤食防止剤入りです。

用途ネズミ駆除。 トラスコ品番819-4105 材質容器:PP、PE、主成分:木酢、生ニンニク、特殊セラミック 焦げ茶 質量(g)240 容量(g)10×20袋
注意
※お子様やペットが触れないように注意してください。※用途外使用の禁止。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61026569 105516 61445458 105516 画像準備中 ネズミ駆除殺そ剤 SHIMADA 1箱(10g×20袋) 989 税込1,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする