SHIMADA
SHIMADAの 忌避剤・虫対策
SHIMADAの 忌避剤
SHIMADAの ネズミ対策用品
忌避剤ネズミ忌避スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
61026587
品番
106063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
植物原料のハーブを主成分とし、ネズミの嫌がる臭いで追い出します。
用途
天井裏や床下、壁内のネズミの追い出し。
トラスコ品番
819-4103
材質
容器:紙、フィルム、主成分:ワルファリン、穀物粉末、糖質、とうがらし末
色
ピンク
容量(mL)
480
質量(g)
935
注意
※火気厳禁※大量に使用した室内での火気厳禁※直射日光やヒーター等の高温にならない箇所での保管(40℃以下)