曜日別特売
AZ-6364 AZ-6364 エコ交織 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アイトス 61027005

 

AZ-6364 AZ-6364 エコ交織 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アイトス 61027005
AZ-6364 AZ-6364 エコ交織 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) アイトス 61027005

AZ-6364 エコ交織 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)130
内容量1本注文コード61027005品番AZ-6364
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

エコペットは帝人が開発した世界最先端の新原料リサイクル技術で、PETボトルだけでなくポリエステル製品(繊維・フィルム)までも分解・精製し、石油から製造される原料と同一レベルの高純度なポリエステル原料の回収を可能としました。
鮮やかなカラー。
カーゴパンツの右側ポケットに使いやすいペン差しを装備。

ロイヤルブルー股下(cm)78ウエスト(cm)130仕様帯電防止、(ドットボタン)プラスチック(ファスナー)アルミ(スライダー)金属(前カン)金属、右側ポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックカーゴパンツシリーズエコ交織マルチワークシリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル85、15(ケミカルリサイクル繊維60)生地テイジン エコペット交織ツイル(帯電防止素材)色番6グリーン購入法適合裾上げエコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61026901
2015-07-01
用途: 巡回

購入時、ポケットの形及び位置の明確な写真が欲しい。
使用感は普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする