※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-F370SK4-IMB インパクトボラード 基礎式 鋼管 STK400+アルミ合金鋳物 Φ114.3 HB種対応品 サンポール 61027026 V-F370SK4-IMB インパクトボラード 基礎式 鋼管 STK400+アルミ合金鋳物 Φ114.3 HB種対応品 サンポール 61027026 V-F370SK4-IMB インパクトボラード 基礎式 鋼管 STK400+アルミ合金鋳物 Φ114.3 HB種対応品 サンポール 61027026 V-F370SK4-IMB インパクトボラード 基礎式 鋼管 STK400+アルミ合金鋳物 Φ114.3 HB種対応品 サンポール 61027026 V-F370SK4-IMB インパクトボラード 基礎式 鋼管 STK400+アルミ合金鋳物 Φ114.3 HB種対応品 サンポール 61027026

インパクトボラード 基礎式 鋼管 STK400+アルミ合金鋳物 Φ114.3 HB種対応品

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61027026 品番 V-F370SK4-IMB
参考基準価格(税別)¥88,700 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

インパクトスリーブで耐衝撃性アップ、汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め「インパクトボラード」!
衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。
鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。
歩行者や自転車が行き交う道路交差点や横断歩道の手前など防護柵が設置できない場所などの歩車分離用途に最適な製品です。

用途交差点、横断歩道、通学路、店舗前、建築外構、公園入口など 仕様インパクトスリーブ入り 種別HB種対応 材質鋼管 STK400+アルミ合金鋳物 形状差込式カギ付(埋込 400) 質量(kg)約30.6 ダークグレー タイプ衝突対応型(車両1.8t 45km) 寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850 仕上焼付塗装
注意
※インパクトスリーブは鋼管。
※基礎ブロック□600×500のコア穴の深さを400mmに調整して下さい。
※基礎ブロックは別途手配にてお願いいたします。
※施工方法や試験結果詳細はメーカーカタログやホームページをご確認の上ご購入お願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする