※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HYP-02A ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ 固定式 帝金 61027525 HYP-02A ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ 固定式 帝金 61027525 HYP-02A ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ 固定式 帝金 61027525

ハイパーボラード スタンダード(コンクリート独立基礎)タイプ 固定式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61027525 品番 HYP-02A
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥46,068
販売価格(税別)
41,880

耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。
日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。
帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。

仕様白色反射テープ付 材質スチール (頭部:ゴム) 質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約27 ダークブラウン(日塗工19-20B) サイズ支柱カバー Φ101.6×t3.2 タイプコンクリート独立基礎タイプ 仕上高耐食性メッキ後 塗 装仕上 施工内容固定式
注意
※帝金では地盤改良を行わずに実車実験を行っております。地盤改良をして基礎周辺を強固にして試験をすると、小さな基礎ブロックでも転倒せずに持ちこたえることが出来ますが、実際の施工状況とはかけ離れてしまいますのでご注意ください。
※基礎サイズ □600×600×500
※コンクリート基礎が別途必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする