DAIM
DAIMの ネット・シート・マルチ
DAIMの シート
DAIMの 保温ビニール
すっぽり保温カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(60cm×30cm)
注文コード
61027760
品番
-
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
プランターに被せるだけの、お手軽保温カバー。天面に換気用の穴付き。風対策として、固定バンド付き。
用途
多肉植物・花・野菜苗の霜よけや保温に最適。
セット内容
パイプ3種類、三方向ジョイント、パッカー、保温カバー、固定バンド
材質
パイプ:スチール樹脂コーティング、パーツ・パッカー:ポリプロピレン、保温カバー:ポリエチレン、固定バンド:ポリプロピレン、ナイロン
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:60×30×50、プランター適合:約55×28×29以内
注意
※フレームはパイプとパーツを組み合わせるだけ。ドライバーなどの工具は必要ありません。植物の高さや葉の幅を考慮の上ご使用下さい。