AZ-6366 エコ交織 レディース長袖スモック(秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 アースグリーン サイズ3L 注文コード61027766 品番AZ-6366
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は色・サイズ・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

エコペットは帝人が開発した世界最先端の新原料リサイクル技術で、PETボトルだけでなくポリエステル製品(繊維・フィルム)までも分解・精製し、石油から製造される原料と同一レベルの高純度なポリエステル原料の回収を可能としました。
鮮やかなカラー。

アースグリーン サイズ3L 仕様帯電防止、(ボタン)糸付ボタン(内ポケットファスナー)エフロン(スライダー)金属、ボックスプリーツ、ペン差し付(左袖) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖スモック シリーズエコ交織マルチワークシリーズ エコマーク認定認定 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル85、15(ケミカルリサイクル繊維60) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)57 着丈(cm)72 生地テイジン エコペット交織ツイル(帯電防止素材) 色番5 グリーン購入法適合 名入れ 性別女性用 袖丈長袖 エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61027863
2016-04-15
用途:
電機組立
有限会社 大島電子 様 (製造業)

見た目より軽くて肌触りも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする