色サックス
サイズS
仕様帯電防止、(ボタン)糸付ボタン(内ポケットファスナー)エフロン(スライダー)金属、ボックスプリーツ、ペン差し付(左袖)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖スモック
シリーズエコ交織マルチワークシリーズ
エコマーク認定認定
胸囲(cm)100
混率(%)ポリエステル85、15(ケミカルリサイクル繊維60)
肩幅(cm)38
袖丈(cm)53
着丈(cm)66
生地テイジン エコペット交織ツイル(帯電防止素材)
色番7
グリーン購入法適合
名入れ可
性別女性用
袖丈長袖
エコマーク認定番号17 103 009