色ロイヤルブルー
サイズ4L
種別ツータックパンツ
シリーズエコ交織マルチワークシリーズ
混率(%)ポリエステル85、15(ケミカルリサイクル繊維60)
股下(cm)70
仕様帯電防止、(ドットボタン)プラスチック(ファスナー)エフロン(スライダー)金属(前カン)金属、右側ポケット、脇ゴム仕様
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
エコマーク認定認定
生地テイジン エコペット交織ツイル(帯電防止素材)
色番6
グリーン購入法適合
裾上げ可
性別女性用
エコマーク認定番号17 103 009