AZ-6363 エコ交織 レディースツータックパンツ(秋冬用)

(1件のレビュー)
取扱停止中 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 サックス サイズ4L 注文コード61028335 品番AZ-6363
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

エコペットは帝人が開発した世界最先端の新原料リサイクル技術で、PETボトルだけでなくポリエステル製品(繊維・フィルム)までも分解・精製し、石油から製造される原料と同一レベルの高純度なポリエステル原料の回収を可能としました。
鮮やかなカラー。

サックス サイズ4L 種別ツータックパンツ シリーズエコ交織マルチワークシリーズ 混率(%)ポリエステル85、15(ケミカルリサイクル繊維60) 股下(cm)70 仕様帯電防止、(ドットボタン)プラスチック(ファスナー)エフロン(スライダー)金属(前カン)金属、右側ポケット、脇ゴム仕様 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 エコマーク認定認定 生地テイジン エコペット交織ツイル(帯電防止素材) 色番7 グリーン購入法適合 裾上げ 性別女性用 エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61028152
2022-09-07
用途:
ビル共用部清掃時
サービス業

注意書きにあるように商品の色が若干違って見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする