マンダムセーフティー #737

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61028545 品番 #737
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

足ムレ防いで快適ドライブ。
長時間履いても足爽やかドライバー専用シューズ。
アッパーとソール両方から空気を通すことで、爽やかさが持続。
油の付着した床面でも変質しにくい耐油底。
運転しやすいヒール形状で、長距離の運転も疲れにくい。

サイズ(cm)24.5 足幅4E ホワイト 機能ムレ防止、耐油底 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定品 材質(アッパー)合皮、メッシュ 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)約410(26cm) 材質(先芯)鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※ソール部の穴より水は入ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61028694
2024-05-12
用途:
自動車整備

冬用がこの春時期になり蒸れてきたので 新しいのを買ってみました。通気性と自動車の運転を考慮しました。踵が丸いので運転はしやすい〇。長時間使用していると少し蒸れる△(安全靴と個人差を考えれば〇)。デザイン〇。耐久性?(今後に期待)。

対象商品:
61028651
2023-04-18
用途:
運転、荷役作業
SRS 様 (サービス業)

履き心地抜群
革の素材抜群
デザイン抜群
運転のしやすさ抜群
価格抜群
総合的に大満足

対象商品:
61028554
2022-04-21
用途:
トラックドライバー
運輸・通信業

つま先もキッチリガードされていて軽くて履き心地が良いです

対象商品:
61028545
2022-05-16
用途:
工場内用は白、屋外は黒に履き分けて使用

紐とマジックテープなので、スムーズに履き替えができて使いやすいです。

対象商品:
61028721
2022-01-30
用途:
運送業
有限会社堀商 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

デザインと豊富なsize耐久性も優れていて長持ち!今迄に何足も買いました

対象商品:
61028667
2021-09-13
用途:
積み下ろし時の作業にて
ナカマル商事 様 (運輸・通信業)

半年に一度の周期で、安全靴を購入してます。
ある程度紐を緩めておいて、作業する時にマジックテープを締めて履いてます。靴底の硬さもいい感じで、インソールもしっかりしてて履きやすいですね!耐久性が有れば
またリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
61028694
2021-05-05
用途:
工場内組み立て作業用

思っていたより、非常に軽くて履きやすい。安全靴としての使用にも問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
61028563
2021-01-23
用途:
自動車整備

数多くの作業靴を履きましたが、この製品が一番自分に合っているようで、3〜4か月に一足購入
させていただいています、価格も、デザインも気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする