画像準備中

パイプ差し込み式キャスター(ゴム車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61029719 品番TYLTF-75RH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥640

パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。

用途屋内運搬機器用に。 トラスコ品番166-6311 材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム 許容荷重(kg)40.8 質量(g)289 車輪幅(mm)21 軸径×軸長(mm)16×38 取付高H(mm)97 軸長L(mm)38 許容荷重(daN)40 パイプ径d(Φmm)16 車輪径D(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする