日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 防護服・保護服・特殊服
日光物産(NIKKO)の 化学防護服
化学防護服 バリアーマン B5540
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
61031120
品番
B5540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
使い捨てタイプ
JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)
静電気帯電防止加工
耐水性能1,300mm以上
テープ付ファスナーカバー
フード、袖口、裾部分はゴム入り
用途
アスベストやダイオキシンなどの有害物質を伴う作業
ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業
粉じんを伴う作業など
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
色
ホワイト
サイズ
L
機能
撥水、撥油・帯電防止
JIS規格
JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)
適応身長(cm)
170〜176
適応胸囲(cm)
92〜100
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。