化学防護服 バリアーマン B5540

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード61031138 品番B5540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

使い捨てタイプ
JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)
静電気帯電防止加工
耐水性能1,300mm以上
テープ付ファスナーカバー
フード、袖口、裾部分はゴム入り

用途
アスベストやダイオキシンなどの有害物質を伴う作業
ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業
粉じんを伴う作業など
種別つなぎ 材質ポリプロピレン、ポリエチレン ホワイト サイズ3L 機能撥水、撥油・帯電防止 JIS規格JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護) 適応身長(cm)182〜188 適応胸囲(cm)108〜116
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61031138 B5540 73968807 B5040 防護服 バリアーマン B5040 JIS対応 日光物産(NIKKO) 防護服 バリアーマン B5040 JIS対応 日光物産(NIKKO) 1着 989 税込1,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする