日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
日光物産(NIKKO)の 溶剤用手袋
ニトリル手袋 NL1513
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
61031235
品番
NL1513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
耐油性が高く、灯油・弱酸・アルカリの取り扱いに適しています
切創・破裂・摩耗強度に優れています
綿植毛付きで肌触りが良く、スムーズに着脱できます
JIS T 8116適合品
用途
塗装作業
化学薬品の取り扱い
石油、石油化学の取り扱い
洗浄作業
農作業
脱脂工程作業
材質
ニトリルゴム、綿
厚さ(mm)
0.38
色
グリーン
サイズ
M
入数(双)
1
機能
耐油性、耐切創、耐破裂、耐摩耗
全長(cm)
32.5
中指長(cm)
7.9
手の平幅(cm)
9.5
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。