日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の メガネ・ゴーグル・防災面
日光物産(NIKKO)の 安全ゴーグル
日光物産(NIKKO)の 通気孔無し ゴーグル
無気孔ゴーグル N-GL8533
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61031269
品番
N-GL8533
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ANSI Z 87.1規格品
EN166規格品
メガネ併用可能
UVカット
すべり止め付ゴムバンド
防曇・防傷加工
用途
粉じん、液体飛沫の防止が必要な作業
感染症対策
形状
ゴーグル
幅(mm)
160
色
無色透明
サイズ
フリー
高さ(mm)
80
奥行(mm)
70
機能
メガネ併用可能・防曇・防傷加工
材質(レンズ)
ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。