オイルバリアーBL 油対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 61031278 品番 BL2002-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自重の10倍以上の吸着力
水中に沈みません
ほとんど水を吸収しません
エンボス加工により使用中の分離を防ぎます

用途
油の拭き取り
油流出、拡散防止
こぼれた油の回収
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)2 寸法(mm)400×500 入数(枚)200 対応
注意
※使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする