ECL-L4EVN 蛍光灯型LED電源内蔵タイプ L4EVシリーズ(3WAY) 40形 エコリカ 61033271

蛍光灯型LED電源内蔵タイプ L4EVシリーズ(3WAY) 40形

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード61033271品番ECL-L4EVN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

従来品で好評の3way方式を継承。 グロー・ラピッド安定器に対応、さらに直結工事による接続。3つの方法でお取換えをサポート。
20Wを切った消費電力。19.8W 消費電力が下がり、50%以上の節電が可能となりました。電気代がより一層お得になります。
自然に近い美しい色味。Ra80以上 一般形蛍光灯(Ra 60)や三波長蛍光灯(Ra 80)を超える演色性能。自然光により近いRa80以上で美しい色味を再現します。
EMI(ノイズ対策) VCCI CLASS B CISPR 15に準拠。

種別40W形質量(g)約430消費電力(W)19.8口金G13電圧(V)(50/60Hz)AC100-242全光束(Lm)2200平均演色評価数(Ra)80以上色温度(K)5000照度(Lx)150 (直下2m)定格平均寿命(時間)50000光源色昼白色使用温度-20℃~+40℃配光角度(°)約200°(ピーク照度50%のとき130°)電球の種類LED
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61033262
2014-04-28
用途: 工場の電灯のLED化に使用
鈴木製作所

他メーカーのLEDを何点か購入しましたが、このエコリカ様の昼光色(6000K)は、とても明るいです。おすすめです。買って間違いなしです。
(^0^)
取り扱い終了が、とても残念です。ですが、メーカーでは5月ごろ新製品が出るとのことなので、楽しみにしています。出ましたら毎月何本か購入して、少しずつ工場をLED化して行きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする