従来品で好評の3way方式を継承。 グロー・ラピッド安定器に対応、さらに直結工事による接続。3つの方法でお取換えをサポート。
20Wを切った消費電力。19.8W 消費電力が下がり、50%以上の節電が可能となりました。電気代がより一層お得になります。
自然に近い美しい色味。Ra80以上 一般形蛍光灯(Ra 60)や三波長蛍光灯(Ra 80)を超える演色性能。自然光により近いRa80以上で美しい色味を再現します。
EMI(ノイズ対策) VCCI CLASS B CISPR 15に準拠。



他メーカーのLEDを何点か購入しましたが、このエコリカ様の昼光色(6000K)は、とても明るいです。おすすめです。買って間違いなしです。
(^0^)
取り扱い終了が、とても残念です。ですが、メーカーでは5月ごろ新製品が出るとのことなので、楽しみにしています。出ましたら毎月何本か購入して、少しずつ工場をLED化して行きたいと思います。