木工用ストッパービットショート

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3 全長(mm)100 チャック径(mm)6.35(6角軸) 注文コード61033314 品番001S-030
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は刃径・全長・チャック径など34種類から選べます 他の種類を見る

止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。
通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!

サイズ(mm)3 溝長(mm)50 全長(mm)100 チャック径(mm)6.35(6角軸) トラスコ品番408-0599 適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー 質量(g)14 刃径(Φmm)3 シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

木工用ストッパービットショート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61033402
2020-09-15
用途:
鬼目ナットの下穴用
3号倉庫 様

使いやすく、良い品だと思います。電動ドライバーで使用しました。

対象商品:
61033357
2019-01-30
用途:
一節切の作製

一節切の作製に使用するために購入した。長さが適切なので作業がしやすかった!

対象商品:
61033375
2015-06-01
用途:
ベイマツ2x6穴あけ

コーナードリルに装着して使用しています。同じ深さの穴を手早く開けていくのに、進み・止めを手力でコントロールしやすく、吸い込まれていく感じが少ないです。短いので軸位置もブレずぴったり決まります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする