- 電球ソケットE17 大阪魂 61033917

- 電球ソケットE17 大阪魂 61033917 - 電球ソケットE17 大阪魂 61033917

電球ソケットE17

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61033917 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質ユリア 定格電圧(V)250 口金E17 定格電流(A)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61033917
2017-02-17
用途:
LED電球取り付け
農・林・水産業

配線は端子と線のハンダ上げなので難易度が高かったです。

対象商品:
61033917
2016-12-13
用途:
手作りのランプに使用している。
製造業

一箇所で購入できてよい。
個別の購入がとても便利である。

対象商品:
61033917
2016-02-01
用途:
仏壇の照明。
有限会社 辰巳電工 様 (建設業・工事業)

電材卸店では商品が無く、単価の割合には送料が掛かりましたが、単価+送料でも遜色の無い価格でした。
初めから電源コードが1m程付いていると非常に良かったかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
61033917
2016-01-16
用途:
市販の照明器具では取付場所により取付が出来ない所への取付。
有限会社 辰巳電工 様 (建設業・工事業)

電源コードを任意の長さで作り、端子台にハンダ付けで取付し、電源コンセントに差し込む。
電源コードが1m程付いているともっと良い製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
61033917
2015-10-27
用途:
照明灯製作

値打ちでした。

2人が参考にしています
対象商品:
61033917
2015-01-30
用途:
廊下の常時照明に活用

とても簡便で、同時に購入した半田こてを用いて簡単にスイッチと連動させて目的を達成しました。

2人が参考にしています
対象商品:
61033917
2014-06-19
用途:
保温電球

種蒔き用保温箱の作成に使っているが問題なく使えているが
価格の割にはまあまあ

2人が参考にしています
対象商品:
61033917
2014-03-13
用途:
照明器具

安価で使いやすい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする