曜日別特売
LDA7L-G-E17/S LED電球小型 広配光タイプ 日立 61034172

LDA7L-G-E17/S LED電球小型 広配光タイプ 日立 61034172
LDA7L-G-E17/S LED電球小型 広配光タイプ 日立 61034172

LED電球小型 広配光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61034172品番LDA7L-G-E17/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

調光(明るさが調整できる)機能の付いた照明器具には使用できません(100%点灯でも使用不可)。
屋外では使用できません。

質量(g)47定格消費電力(W)7全光束(Lm)510定格寿命(時間)40000外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×77光色電球色明るさ小形電球40W形相当口金E17電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする