スマート電源ユニット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61034315 品番BPD-CMU06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

電源コンセントを6ポート搭載し、電源供給だけではなくリモートからコンセントへの電力供給をON/OFFできます。遠隔で再起動できますので、現地へ行かずに問題が解消でき費用や時間を無駄にしません。
本商品を導入することで、リモートで電源を再起動することができるため現地に駆け付けての作業を大幅に減少させ、運用コスト抑えることができます。
本商品のご購入時に1年間の無料ライセンスを添付しており、2年目以降もご利用いただく場合はライセンスのご購入が必要です。
「コンセントリブート」機能でアクセスポイントやスイッチなどのネットワーク機器をPingにて死活監視し、異常を検知すると自動的に電源を再起動します。 ネットワーク機器の異常を再起動により復旧してダウンタイムを短縮し、業務への影響を抑えます。
本商品では本商品全体の消費電力と各コンセントの消費電力とその推移をグラフで確認することができます。消費電力を見える化することでコンセントに接続している機器の稼働状況にあわせた対策を検討することができ、電力消費の最適化、ひいては電気料金の削減に貢献できます。

付属品電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ、長さ約1.8m)、ラックマウントキット(金具2種類×2枚、ネジ8本)、ゴム足(4個)、壁固定用ネジ(4個)、アンカー(4個)、ワッシャー(4枚) 仕様●サーキットブレーカー:あり●ポート仕様:RJ-45×2ポート●入力プラグ形状:IEC-C13 Inlet●入力周波数:50/60Hz●有線LAN規格:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※10BASE-Teは非対応 質量(kg)約1.1 使用温度範囲(℃)0〜50 消費電力(W)7.5(Typ)※本体のみ コンセント個数6 コンセント形状NEMA 5-15R 対応OSWindows11、Windows 10、macOS 11〜13 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)12(コンセント合計1200W) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×70×44※突起部を含まず 保証期間3年 入力電流(A)12(最大) 使用環境湿度(%)5〜95(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 対応ブラウザWindows:Microsoft Edge、Chrome、Mac:Safari※最新バージョンのブラウザーをご利用ください 出力周波数50/60Hz
注意
※パソコンなど電源OFF時にシャットダウン処理を必要とする機器との組み合わせでは、本商品による強制電源断によりそれらの機器が影響を受け故障等につながる可能性があります。接続する機器の仕様を十分ご確認のうえご利用ください。なお、メーカーでは接続機器の故障や破損等に関して一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。※本商品にはサーキットブレーカーを搭載しています。定格電流を上回った場合、本商品のすべてのコンセントへの通電を遮断することがあります。再度通電を開始するには、本商品に接続した機器をすべて取り外して、サーキットブレーカーを押してください。※接続する機器の消費電力の合計が1200ワットを超えないことをご確認のうえお使いください。※電気ストーブやエアコンなど消費電力が1000ワットを超えるような電気機器はつながないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする