iPhone 15 Plus/14 Plus 耐衝撃ラウンドソフトケース ストラップホール付 TPU

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61034446 品番LN-IA23CRDCL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

【耐衝撃】 上下及び背面がなめらかにラウンドした高透明で柔らかなTPUケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があるため着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属

材質TPU クリア タイプケース型 対応機種iPhone 15 Plus/iPhone 14 Plus 特性耐衝撃・ラウンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする