LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUS NEXTの スマホケース
AQUOS sense8 カード収納付きレザーケース ストラップホール付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61037255
品番
LN-23WQ1SSBK
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
どんなコーデにも合わせやすいPUレザータイプ/カード収納ポケット(4枚)/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載
材質
PU+TPU
色
ブラック系
タイプ
ケース型
対応機種
AQUOS sense8 SH-54D/SHG11/SH-M26
特性
カード収納可