トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの スマホストラップ
トライメイトの ネックストラップ
ワイドストラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61037596
品番
TR-STP027-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
フックが2個付いており、名札ケースや鍵などが取り付けられます。
材質
ナイロン
幅(mm)
25
全長(mm)
600
色
ピンク
質量(g)
25