HDMI-VGA変換ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61037630 品番 TR-HDA009-1.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。

用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に ブラック ケーブル長(m)1.8 コード長さ(m)1.8 コネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス) プラグ金メッキ オス形状HDMI、VGA 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2VGA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
社内備品
サービス業

複数必要で値段が安くて助かります。1本試しで購入。問題なかったのでまとめて購入予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする