材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC
質量(g)21800
電源単相200V(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)5800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×562×235
口数3口
ヒーター(W)【中央IHヒーター】1500(300W〜1.5kW5段階)【左右IHヒーター】3000(150W相当〜3.0kW9段階)
使用可能径(Φ)加熱調理(左右IH/中央IH):直径12〜26cm/直径12〜18cm、揚げ物調理(左右IH):直径18〜26cm
電源コード長さ:70cm、3芯キャブタイヤケーブル
電源プラグ2極 接地極付 250V 30A