充電式グラストリマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61037788 品番JGT160M4-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。4Ahの充電式リチウムイオン電池と充電器が付属します。約120分連続使用が可能で(金属刃装着、無負荷時)、充電は約60分で完了します。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1,070mm〜最大1,480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。

材質
【本体】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)
【金属刈刃】 65Mn鋼
【ナイロン刈刃】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1840、充電器DBLC18H、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル 質量(kg)(充電池含む)刃をつけない状態:2.3、金属刈刃:2.6、ナイロン刈刃:2.5 グレー 質量(g)1600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])金属刈刃:6400、ナイロン刈刃:6500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230 刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160 連続使用時間(分)(草刈り時)金属刈刃:約20、ナイロン刈刃:約25、(無負荷時)金属刈刃:約120、ナイロン刈刃:約140 バッテリー容量(Ah)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする