超軽量! 充電式サイクロンスティック掃除機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61037824 品番 SCD-123P-HC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。

付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備) 材質PP、ABS、PC、POM グレージュ 質量(g)1119.5(ヘッド装着時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×175×965 連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8〜40分 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式サイクロン式 充電電圧(V)【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900 バッテリー寿命繰り返し充電:約1000回

商品説明動画

軽量1.1kgクリーナー マジカリーナ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする