IBCM-B212-H 体組成計 アイリスオーヤマ 61037849 IBCM-B212-H 体組成計 アイリスオーヤマ 61037849 IBCM-B212-H 体組成計 アイリスオーヤマ 61037849 IBCM-B212-H 体組成計 アイリスオーヤマ 61037849

体組成計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61037849 品番IBCM-B212-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

厚さ2.4cmで棚の下にもすっきり収まる薄型サイズの体組成計です。データ通信で簡単に日々の健康管理をサポートします。Bluetooth(R)通信でスマートフォンと連携させ、自社開発アプリ「ウェルネスノート」に転送された測定データをグラフや数値で確認することができます。また、スマートフォンに内蔵された歩数計アプリと連動できます。カレンダー機能で日々の管理確認と記録漏れの防止ができます。

材質強化ガラス 質量(g)1500 最小表示2〜100kgまで:目量100g、100〜150kgまで:目量200g 測定項目体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI 精度【体重計】2〜75kgまで:±200g、75〜100kgまで:±300g、100〜150kgまで:±600g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×24 設定項目登録人数:10名、性別:男性・女性、身長:130〜200cm、年齢:18〜99歳 計量範囲2〜150kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする