アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 作業灯
アイリスオーヤマの 投光器
アイリスオーヤマの 投光器用替電球
LED電球投光器用2000lm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61037858
品番
LDR16D-H-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
現場の照明に最適な光を、今お使いの投光器にそのまま使えます。 口金サイズが合えば、交換が可能です
仕様
●明るさ区分:200形相当●配光区分:広配光
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
質量(g)
230
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格消費電力(W)
16
全光束(Lm)
2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
159×120
色温度(K)
6500
光色
昼光色
定格入力電流(mA)
340
電球の種類
LED
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61037858
LDR16D-H-E
00556441
LDR16D-H-E2
LED投光器 交換電球 【20000時間】
アイリスオーヤマ
1台
¥
1,588
税込
¥
1,747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)