※使用例

RNBR-100S ニトリルゴム手袋 Sサイズ 100枚 アイリスオーヤマ 61037894 RNBR-100S ニトリルゴム手袋 Sサイズ 100枚 アイリスオーヤマ 61037894 RNBR-100S ニトリルゴム手袋 Sサイズ 100枚 アイリスオーヤマ 61037894

ニトリルゴム手袋 Sサイズ 100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61037894 品番RNBR-100S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットするため、細かな作業に適しています。ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対する耐久性や突き刺し強度・耐久性にも優れています。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。

材質ニトリルゴム 全長(mm)230 サイズS 質量(g)427 入数(枚)100 機能薄手・耐洗剤・耐油・耐久・耐突き刺し 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)17 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする