※使用例
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 使いきり手袋
アイリスオーヤマの ニトリルゴム ディスポ手袋
ビニール手袋 100枚【S/M/L】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61037937
品番
RPVC-100M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
塩化ビニル樹脂製の使い捨て手袋です。薄手タイプで手にフィットします。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。左右兼用です。
用途
介護・軽作業・調理・清掃
材質
塩化ビニル樹脂
全長(mm)
230
サイズ
M
質量(g)
467
入数(枚)
100
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
粉有無
粉なし