※使用例

RCPE-100S ポリエチレン手袋 Sサイズ 100枚 アイリスオーヤマ 61037955 RCPE-100S ポリエチレン手袋 Sサイズ 100枚 アイリスオーヤマ 61037955 RCPE-100S ポリエチレン手袋 Sサイズ 100枚 アイリスオーヤマ 61037955

ポリエチレン手袋 Sサイズ 100枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61037955 品番RCPE-100S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ポリエチレン製の使い捨て手袋です。ポリエチレン製のため、洗剤や油に対して耐久性があります。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。左右兼用です。

材質ポリエチレン 全長(mm)270 サイズS 質量(g)204 入数(枚)100 機能耐久性 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)24.4 粉有無粉なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする