※使用例
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 使いきり手袋
アイリスオーヤマの ニトリルゴム ディスポ手袋
ポリエチレン手袋 Mサイズ 100枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61037964
品番
RCPE-100M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ポリエチレン製の使い捨て手袋です。ポリエチレン製のため、洗剤や油に対して耐久性があります。手袋内側にパウダーを使用していない(パウダーフリー)ため、手に粉がつきません。左右兼用です。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
270
サイズ
M
質量(g)
226
入数(枚)
100
機能
耐久性
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
26.8
粉有無
粉なし