※使用例
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 使いきり手袋
アイリスオーヤマの 天然ゴム ディスポ手袋
天然ゴム手袋 Sサイズ 100枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61037989
品番
NR-100S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
天然ゴム製の使い捨て手袋です。薄手で伸縮性に優れ、薄く手にフィットします。天然ゴム製のため、やわらかく手に馴染み、指先の感覚を活かせます。左右兼用です。
材質
天然ゴム
全長(mm)
220
色
乳白
サイズ
S
質量(g)
508
入数(枚)
100
機能
薄手・伸縮性
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
16