天板高さ(m)0.45
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×80×905
質量(kg)4.4
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)22
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン
寸法(mm)ステップ:340×220
色ニュアンスグレー
高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450
段数2段
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×790
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)80
収納寸法・高さ(mm)905