折りたたみステップ3段

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61038077 品番 OSU-3R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。

天板高さ(m)0.67 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×80×1090 質量(kg)5.6 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)22 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン 寸法(mm)ステップ:340×220 チャコール 高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450/3段目 670 段数3段 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×960 正面踏ざん有効幅(mm)340 収納寸法・幅(mm)400 収納寸法・奥行(mm)80 収納寸法・高さ(mm)1090

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
日常使用
建設業・工事業

ストッパーも軽く扱いやすい
しっかりしていて良いと思います

2026-01-05
用途:
棚の上の荷物取りに使用
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高さ、上りやすさは非常に良い、少し重たいのと値段が高いのがマイナス点。

2025-05-30
用途:
配送用トラックの 足場として備え付けています。

しっかりしていて 安心です。
以前のステップ台が 壊れかけていたので取り替えました。

1人が参考にしています
2024-09-30
用途:
エアコンの掃除
製造業

高齢者(女子)には折りたたみのときバネが強くてつかいにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする