(5)長さ14cm 200本

母の日ギフト 演出 造花カーネーションラップ巻 レッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(20本) 注文コード61038488 品番8590-2061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

2024年の母の日は5月12日(日) 赤い造花カーネーションが一輪ずつラッピングされています。母の日の店内飾りつけに使ったり、ノベルティとして配ったり、ギフトラッピングにつけたり、使いみちは無限大!
お手頃な20本組とお得なまとめ買いがお選びいただけます。(5)〜(8)[まとめ買い]はイベント告知用ポスター付きで、「商品ご購入の方にカーネーションのプレゼントを実施しております」の文字が記載されています。大きさは、全長14cm (花の長さ約10cm)、全長28cm (花の長さ約19cm)、全長41cm (花の長さ約32cm)、全長55cm (花の長さ約47cm)の4サイズからお選びいただけます。

用途
(5)〜(8)母の日ポスター(20×30cm)×1枚付き
(1)(5)はシールは付いていません。
材質布・ポリエチレン 長さ(cm)【花】10 高さ(cm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする